text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 25 x 25-6 x 40


Referência 4C466341
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Números do artigo

Referência 4C466341
EAN 9003171300093
UBB 500572070992
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 130009
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.