text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 22 x 50-6 x 40


As pontas de resina PREMIUM para a rectificadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança no trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em ferro fundido e pro

Referência 9C939627
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 22
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 22
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descrição

As pontas de resina PREMIUM para a rectificadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança no trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em ferro fundido e proporcionam resultados da mais alta qualidade.

Números do artigo

Referência 9C939627
EAN 9003171264609
UBB 500572169182
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 126460
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.