text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 20 x 51-6 x 40


Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Referência 3M314004
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Números do artigo

Referência 3M314004
EAN 9003171466010
UBB 500572166949
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 146601
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.