text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são frequentemente a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem a vida útil mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselamento e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência T6370.240.036
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Material Aluminium oxide
Granulação 36
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Material Aluminium oxide
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são frequentemente a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem a vida útil mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselamento e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 12836
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.