text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 10 x 20-3 x 30


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil tão longa quanto possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfíci

Referência 8B454081
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro 10
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro 10
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil tão longa quanto possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a ser alcançado, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 8B454081
EAN 9003170001748
UBB 500572169836
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 174
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.