text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 10 x 13-6 x 40


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Numéro d'article 2R412275
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 10
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 10
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Ceramic Mounted Point

La description

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R412275
EAN 9003170020725
UBB 500572072485
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2072
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.