text.skipToContent text.skipToNavigation

Mala Knipex 00 21 35


Mala de ferramentas Robust23 Eléctrica Equipada com 25 ferramentas de marca, parcialmente testada por VDE de acordo com a norma DIN EN 60900. Carga útil máxima: 25 kg. Volume: 23 litros. Para as condições mais difíceis: À prova de pó, à prova de água e resistente à temperatura. Compartimento para documentos, painéis de ferramentas em chapa PP de parede

Referência 8N531113
Embalagem Caso
Conjunto de eletricista Sim
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 4
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Conjunto de eletricista Sim
Número de cortadores de cabos 1
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 4
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de fendas Torx 4
Número total de ferramentas 25
Número de alicates 2
Número de ferramentas de teste 1
Marca Knipex

Descrição

Mala de ferramentas Robust23 Eléctrica Equipada com 25 ferramentas de marca, parcialmente testada por VDE de acordo com a norma DIN EN 60900. Carga útil máxima: 25 kg. Volume: 23 litros. Para as condições mais difíceis: À prova de pó, à prova de água e resistente à temperatura. Compartimento para documentos, painéis de ferramentas em chapa PP de parede dupla que repele a sujidade com 33 bolsos para ferramentas e várias correias para ferramentas. Com um total de 49 opções de inserção. Tabuleiro de base com inserções em alumínio. Dimensões, exterior (L x A x P): 470 x 370 x 190 mm, dimensões, interior (L x A x P): 437 x 307 x 172 mm. Mala de transporte à medida do voo, fabricada em polipropileno resistente aos choques. Estanque ao pó e à água. Válvula de compensação da pressão de ar. Resistente a temperaturas de -30°C a +80° C. Ilhós para cadeado. Compartimento para documentos, painéis de ferramentas em chapa de PP de parede dupla que repele a sujidade, com bolsos para ferramentas e correias para ferramentas. Tabuleiro de base bloqueável que pode ser dividido individualmente através de um sistema de separação em alumínio. Pega ergonómica de dois componentes. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 470mm 437mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 190mm 172mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 370mm 307mmConteúdo: 1 x 12 40 200 KNIPEX Desencapador de isolamento auto-ajustável (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Faca para cabos (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Alicate de cravar auto-ajustável para virolas de arame com acesso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Alicate para bomba de água (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Alicate para instalações eléctricas (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Ferramenta universal de decapagem para destros (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cortador diagonal (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Régua dobrável Stabila série 400 (200 mm),

Números do artigo

Referência 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 00 21 35
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.