text.skipToContent text.skipToNavigation

Mala de ferramentas Gedore 1263-L


Compartimentos totalmente extraíveis, Grande estabilidade mesmo com um só lado aberto, Revestimento em pó azul GEDORE, Dimensões: A 158 x L 420 x P 225 mm, Especialmente adequado para os sortidos de ferramentas S 1150, S 1151 e S 1151 A, Especialmente adequado para os sortidos n.º S 1150, S 1151 e S 1151 A

Referência G2005.660.825
Largura 420
Desenho Caso
Altura 158
Profundidade 225
Manilha de cadeado Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 420
Desenho Caso
Altura 158
Profundidade 225
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 3
Com espuma Não
Com divisória Sim
Com pega telescópica Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4000
Código pautal 7326909890
Model 1263 L
Type Tool Case

Descrição

Compartimentos totalmente extraíveis, Grande estabilidade mesmo com um só lado aberto, Revestimento em pó azul GEDORE, Dimensões: A 158 x L 420 x P 225 mm, Especialmente adequado para os sortidos de ferramentas S 1150, S 1151 e S 1151 A, Especialmente adequado para os sortidos n.º S 1150, S 1151 e S 1151 A

Números do artigo

Referência G2005.660.825
EAN 4010886660829
UBB 203188070296
UNSPSC 24113106
Artigo do fabricante nr 6608250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.