text.skipToContent text.skipToNavigation

Mala de ferramentas de serviço Knipex Poliéster Preto/Vermelho 320 x 200 x 340mm


Mala de ferramentas Service Combinação perfeita de mala para portátil e mala de ferramentas. Com um total de 47 opções de inserção. Carga útil máxima: 12 kg. Volume: 25 litros. Bolsa interior forrada para computador portátil (máx. 19) e documentos DIN A4, também com compartimento DIN A4 com fecho. Bolsa frontal rebatível a 90° com 8 bolsos para ferramentas e uma pequena bolsa interior. Verso da bolsa frontal com 5 bolsas para ferramentas e 3 bolsas para canetas. 1 painel de ferramentas amovível com 8 bolsos para ferramentas na parte da frente e 2 filas de tiras elásticas na parte de trás. Fundo protegido contra salpicos de água. Cinto de ombro ajustável com fecho de libertação rápida. Com duas alças de transporte. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 440mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 180mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 320mm

Referência 2I852910
Cor Preto
Largura 320
Desenho Bag
Altura 340
Profundidade 200
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 320
Desenho Bag
Altura 340
Profundidade 200
Classe de qualidade Polyester (PET)
Material Tecido
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Sim
Sinal vermelho Não
Com fechadura Não
Tabuleiro amovível Sim
Número total de compartimentos 1
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Código do produto 42021250

Descrição

Mala de ferramentas Service Combinação perfeita de mala para portátil e mala de ferramentas. Com um total de 47 opções de inserção. Carga útil máxima: 12 kg. Volume: 25 litros. Bolsa interior forrada para computador portátil (máx. 19) e documentos DIN A4, também com compartimento DIN A4 com fecho. Bolsa frontal rebatível a 90° com 8 bolsos para ferramentas e uma pequena bolsa interior. Verso da bolsa frontal com 5 bolsas para ferramentas e 3 bolsas para canetas. 1 painel de ferramentas amovível com 8 bolsos para ferramentas na parte da frente e 2 filas de tiras elásticas na parte de trás. Fundo protegido contra salpicos de água. Cinto de ombro ajustável com fecho de libertação rápida. Com duas alças de transporte. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 440mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 180mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 320mm

Números do artigo

Referência 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
Artigo do fabricante nr 00 21 10 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.