text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 3/8 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Referência 4Z601066
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Rosca por polegada 19
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4Z601066
EAN 4015448610069
UBB 500582284906
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867568
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.