text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Referência 2K702829
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Rosca por polegada 28
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2K702829
EAN 4015448610045
UBB 500581443826
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867566
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.