Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3F359735
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3F359735
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Rosca por polegada
14
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F359735
EAN
4015448610083
UBB
500581736963
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867569