Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6L952149
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
Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 3/8 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6L952149
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Rosca por polegada
19
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L952149
EAN
4015448775560
UBB
500582828694
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867955