text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Referência 8P587605
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Rosca por polegada 19
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8P587605
EAN 4015448775553
UBB 500583582639
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867954
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.