Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6K490728
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
Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K490728
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
20
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K490728
EAN
4015448523468
UBB
500582805742
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867515