Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8W500116
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
Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8W500116
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W500116
EAN
4015448523444
UBB
500583668867
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867513