text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B VA G 3/8 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Referência 4F987651
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4F987651
EAN 4015448609728
UBB 500582077672
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867495
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.