Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9U670125
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
Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U670125
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
26
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
26
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
16
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U670125
EAN
4015448609759
UBB
500583959928
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867498