Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7F546798
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1 inch x 11 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7F546798
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
20
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F546798
EAN
4015448609773
UBB
500583091425
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867499