Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4V466133
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4V466133
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
28
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
28
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V466133
EAN
4015448609704
UBB
500582241351
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867493