Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8K273498
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8K273498
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K273498
EAN
4015448609711
UBB
500583506091
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867494