Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3X708439
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
Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/8 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X708439
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X708439
EAN
4015448775492
UBB
500581945440
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867943