text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Referência 7D093862
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7D093862
EAN 4015448775515
UBB 500583078562
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867945
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.