text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Referência 3A074587
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3A074587
EAN 4015448775485
UBB 500581637625
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867942
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.