text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 5R379918
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 5R379918
EAN 4015448775508
UBB 500582549183
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867944
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.