Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9M850696
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
Machine tap DIN 5156B G 3/8 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M850696
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M850696
EAN
4015448523376
UBB
500583917363
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867502