Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0K542854
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
Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K542854
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
20
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K542854
EAN
4015448523406
UBB
500573734042
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867505