Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7S893893
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
Machine tap DIN 5156B G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S893893
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S893893
EAN
4015448523369
UBB
500583269146
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867501