text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Referência 2C286575
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 12
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2C286575
EAN 4015448523383
UBB 500581334504
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.