Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7W091895
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
Machine tap DIN 5156B G 1 1/4 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7W091895
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
24
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7W091895
EAN
4015448609780
UBB
500583302475
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867506