text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1 1/2 inch x11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Referência 1K190423
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 29
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1K190423
EAN 4015448609797
UBB 500581058475
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.