Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9M225946
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
Machine tap DIN 376C VA M27 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M225946
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
16
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M225946
EAN
4015448610021
UBB
500583925440
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
4000867563