text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 1P024500
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1P024500
EAN 4015448610007
UBB 500581153748
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 4000867561
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.