text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 1K685024
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1K685024
EAN 4015448523000
UBB 500581090056
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867418
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.