text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Artículo No. 0K045746
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números de artículo

Artículo No. 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867398
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.