text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Referência 0W613525
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0W613525
EAN 4015448522997
UBB 500573914719
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867414
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.