Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0V271161
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
Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V271161
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V271161
EAN
4015448609483
UBB
500573887170
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867396