Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1R797176
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R797176
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
20
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R797176
EAN
4015448726418
UBB
500581188082
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867695