text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 5E874151
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5E874151
EAN 4015448726623
UBB 500582391826
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867713
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.