text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 0Y402274
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0Y402274
EAN 4015448726609
UBB 500573928263
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867712
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.