Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2P265541
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2P265541
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
50
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P265541
EAN
4015448534174
UBB
500581485736
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867607