Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0U263786
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
Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0U263786
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
16
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U263786
EAN
4015448609452
UBB
500573860912
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867391