text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7K041613
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7K041613
EAN 4015448488347
UBB 500583143085
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867395
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.