text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7Y575502
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7Y575502
EAN 4015448488330
UBB 500583334569
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867393
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.