text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 6U517862
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6U517862
EAN 4015448569398
UBB 500582948724
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867321
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.