text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 1Y033746
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 1Y033746
EAN 4015448418320
UBB 500581286092
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867390
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.