Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1U909323
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
Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U909323
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
18
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
11
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U909323
EAN
4015448418313
UBB
500581228342
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867388