text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3C677837
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3C677837
EAN 4015448418283
UBB 500581664439
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867382
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.