Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D751508
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
Machine tap DIN 376C H M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D751508
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Identificação do anel de cor
Red
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Código do produto
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D751508
EAN
4015448506645
UBB
500583071872
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867436