text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3R505273
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 3R505273
EAN 4015448506638
UBB 500581845111
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867432
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.